Stiknøgle ∙ 6-punkts

Art.-nr.: 900SK-21
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 900SK-21
EAN/GTIN 4000896201778
Producentnummer 900SK-21
L-nummer L60140 5113

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ekstra kort design
  • Med hul til låsestift eller låsefjeder og rille til O-ring
  • Overflade: Fosfateret, olieret
  • DIN 3129; ISO 2725-2.
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
  • Output: Udvendig sekskant trækprofil
  • Skruenøgle størrelse: 21 mm
  • Mål / længde: 29 mm
  • Til maskindrift

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven