SmartRail ∙ Firkantet 12,5 mm (1/2 tomme) ∙ Udvendig sekskantet trækkraftprofil ∙ 365 mm x 37,4 mm

Art.-nr.: 900S-SR/8
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 900S-SR/8
EAN/GTIN 4000896245345
Producentnummer 900S-SR/8
L-nummer L60140 5434

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Magnetisk underside sikrer greb på alle jernholdige overflader, f.eks. på værkstedsvogne, værktøjsvægge, maskiner, løfteplatforme og i metalskuffer
  • HAZET SmartRail - udviklet og produceret ″Made in Germany″
  • Let at rengøre
  • Holdbar, robust drejelås for en sikker pasform og øjeblikkelig adgang
  • Sikkert fastgjort i låst tilstand: Drej stikket til venstre for at fjerne det.
  • Robust metaløsken til ophængning, f.eks. på en krog
  • Med 1sæt2″ kvadratiske beholdere
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
  • Output: Udvendig sekskant trækprofil
  • Skruenøgle størrelse: ∙ 13 ∙ 17 ∙ 18 ∙ 19 ∙ 21 ∙ 22 ∙ 24 ∙ 27
  • Mål / længde: 365 mm x 37,4 mm
  • Til maskindrift
  • Antal værktøjer: 8

Leveringsomfang:

  • 900S-13
  • 900S-17
  • 900S-18
  • 900S-19
  • 900S-21
  • 900S-22
  • 900S-24
  • 900S-27

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven