Sikkerhedsfjeder

Art.-nr.: 900S-HF1530
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 900S-HF1530
EAN/GTIN 4000896044726
Producentnummer 900S-HF1530
L-nummer L60140 2286

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Holdefjeder til topnøgleindsatser indvendig firkant 12,5 =12.
    15 ∙ 36 mm ∙ E18 ∙ E24
    forlængere leddele adaptere
  • Til maskindrevne topnøgleindsatser iht. din 3129
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
  • Nettovægt (kg): 0 kg
  • Til maskindrift

Ansvarsfraskrivelse

forkerte eller defekte reservedele eller forkert installation af dem kan føre til skader, funktionsfejl eller total fejl på enheden.
Hvis ikke-godkendte reservedele anvendes eller monteres forkert, fortabes al garanti, Service, skadeserstatning og erstatningskrav mod producenten eller dennes agenter, forhandlere og repræsentanter.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven