Forbindelsesbolt

Art.-nr.: 900S-H1527
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 900S-H1527
EAN/GTIN 4000896044719
Producentnummer 900S-H1527
L-nummer L60140 4091

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Tilslutningsben til fatningsindsatser indvendig firkant 12,5 =1montering15 - 36 mm ∙ 16 - 27 mm lang form E18 - 2

    E24
    udvidelser ∙ leddele ∙ adaptere
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
  • Nettovægt (kg): 0 kg
  • Til maskindrift

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven