O-ring

Art.-nr.: 900S-G1527
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 900S-G1527
EAN/GTIN 4000896044696
Producentnummer 900S-G1527
L-nummer L60140 1822

Betegnelse

Beskrivelse:

  • O-ring til fatningsindsatser indvendig firkant 12,5 =1montering 15 -36 mm, 16 - 27 mm lang form, E18 - 2

    E24,
    forlængelser, ledstykker,
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
  • Nettovægt (kg): 0 kg
  • Til maskindrift

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven