O-ring

Art.-nr.: 900S-G1014
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 900S-G1014
EAN/GTIN 4000896044689
Producentnummer 900S-G1014
L-nummer L60140 2281

Betegnelse

Beskrivelse:

  • O-ring til fatningsindsatser indvendig firkant 12,5 =1montering 8 -14 mm, 13 mm lang form, E10 - E16, 2
    T30 - T60
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
  • Nettovægt (kg): 0 kg
  • Til maskindrift

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven