Slagnøgle ∙ TORX®

Art.-nr.: 900S-E20
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
    Produkttype Topnøgleindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 900S-E20
    EAN/GTIN 4000896044641
    Producentnummer 900S-E20
    L-nummer L60140 4009

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Med hul til låsestift eller låsefjeder og rille til O-ring
    • Overflade: Fosfateret, olieret
    • Fremstillet i Tyskland
    • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
    • Output: Ekstern TORX-profil
    • Skruenøgle størrelse: ∙ E20
    • Mål / længde: 38 mm
    • Diameter D1 (på udgangen): 24,5 mm
    • Diameter D2 (på drevet): 30 mm
    • Nettovægt (kg): 0,12 kg
    • Til maskindrift

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven