Stiknøgle ∙ 6-punkts

Art.-nr.: 900S-32
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 900S-32
EAN/GTIN 4000896073184
Producentnummer 900S-32
L-nummer L60140 1736

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med hul til låsestift eller låsefjeder og rille til O-ring
  • Overflade: Fosfateret, olieret
  • DIN 3129; ISO 2725-2.
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
  • Output: Udvendig sekskant trækprofil
  • Skruenøgle størrelse: 32 mm
  • Mål / længde: 50 mm
  • Diameter D1 (på udgangen): 44 mm
  • Diameter D2 (på drevet): 30 mm
  • Nettovægt (kg): 0,18 kg
  • Til maskindrift
Uden for din-serien

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven