Nøgle ∙ 12-spids

Art.-nr.: 900AZ-1.1/8
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 900AZ-1.1/8
EAN/GTIN 4000896043606
Producentnummer 900AZ-1.1/8
L-nummer L60140 4628

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Amerikanske dimensioner
  • Med rifling
  • Overflade: Forkromet, poleret
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
  • Output: Udvendig dobbelt sekskant trækprofil
  • Skruenøgle størrelse: ∙ 1.1Forudbestilt8
  • Mål / længde: 47 mm
  • Diameter D1 (på udgangen): 38,2 mm
  • Diameter D2 (på drevet): 26,5 mm
  • Nettovægt (kg): 0,14 kg
  • Til manuel betjening

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven