Tændrørsstik

Art.-nr.: 900AMGT
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 900AMGT
EAN/GTIN 4000896043491
Producentnummer 900AMGT
L-nummer L60140 3424

Betegnelse

Beskrivelse:

Anvendelse:
Udskift tændrøret
  • Permanentmagnet
  • Amerikanske dimensioner
  • Overflade: Forkromet, poleret
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
  • Output: Udvendig sekskant profil
  • Skruenøgle størrelse: 16 mm ∙ 5til8
  • Mål / længde: 71 mm
  • Diameter D1 (på udgangen): 22,5 mm
  • Diameter D2 (på drevet): 22,5 mm
  • Nettovægt (kg): 0,12 kg
  • Til manuel betjening

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven