Slibesten 50x20x150 mm CGROB

Art.-nr.: 9009
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Fiberskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 9009
    EAN/GTIN 9003170090094
    Producentnummer 9009
    L-nummer L50140 1417

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Bandagesten er velegnet til at behandle alle korund- og siliciumcarbidskiver. De kan bruges som et billigt forbindingsværktøj til keramisk limede slibeblokskiver. Bandagesten fås kun i sort siliciumcarbid.

    Egenskab:

    • Form: 90 AAS ADRICHTSTEIN
    • Kornstørrelse: 24
    • Vs/max: 35 m/s
    • Specifikation : CGROB
    • Mål (B x C x L): 50 x 20 x 150 mm
    • Diameter: 50 mm
    • Tykkelse: 20 mm
    • Hul: 150 mm

    Fordel:

    • Håndstyret forbinding
    • Gode forbindingsresultater til slibning af blokskiver op til en diameter på 250 mm
    • Dimensioner og kornstørrelser kan tilpasses kundespecifikke krav

    Anvendelse:

    • Til håndstyret behandling af alle skiver af korund og siliciumcarbid

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven