Trykluftreduceringsanordning

Art.-nr.: 9000-080
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
    Produkttype Slange

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 9000-080
    EAN/GTIN 4000896214709
    Producentnummer 9000-080
    L-nummer L60140 4321

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Anvendelse:
    Reduktion af driftstrykket for at beskytte de pneumatiske enheder af høj kvalitet
    • Inline trykregulator til slibning i trykluftledningen eller direkte tilslutning til motoriserede pneumatiske enheder
    • Maks. Indsugningstryk: 10 bar
    • Udgangstryk: 6,3 bar
    • Maks. Luftstrøm: 1300 l/min.
    • Vægt inkl. lufttilslutningsnippel: 140 g.
    • Omfatter:
      • Adapter udvendigt gevind (AG) 12,91 mm (1fejl4) til udvendigt gevind (AG) 12,91 mm (1kortvarigt4) til tilslutning til enheden
      • Lufttilslutningsnippel 7,2 type 1 til tilslutning til trykluftkobling
    • Til sikker drift på trykluftledninger op til 10 bar
    • Lufttilslutning: Indvendigt gevind 12,91 mm (1/4″)
    • Luftudtag: Indvendigt gevind 12,91 mm (1/4″)
    • Nettovægt (kg): 0,1 kg

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven