Sikkerhedskobling

Art.-nr.: 9000-062
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
    Produkttype Slange

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 9000-062
    EAN/GTIN 4000896218936
    Producentnummer 9000-062
    L-nummer L60140 4956

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Til lufttilslutningsnipler 10 mm
    • Til store 12,5 mm (1til2 in.) ledninger
    • Lufttilslutningsgevind (IG) 20,95 mm (1ved2)
    • Sikker frakobling af forbindelsen (utilsigtet frakobling er udelukket)
    • Ingen risiko for tilskadekomst pga. slangekollision
    • Sikkerhedskoblingen tager trykket af forbindelsen, før den frakobles
    • Arbejdsområde: 0 - 50 bar
    • Énhåndsbetjening
    • Lav kraft kræves til til- og frakobling
    • Fjern kraftige lyde, der springer ud, når koblingen foraktiveres
    • Nem betjening selv med handsker
    • Hærdet stål, galvaniseret
    • Luftudtag: Koblingsbøsning til type 1, 2, 3, 4
    • Overflade: Forniklet
    • Temperaturområde: -10 oC - 60 oC..

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven