Sikkerhedskobling

Art.-nr.: 9000-060
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
    Produkttype Slange

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 9000-060
    EAN/GTIN 4000896195312
    Producentnummer 9000-060
    L-nummer L60140 4093

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Til alle lufttilslutningsnipler
    • Indvendigt gevind (IG) 12,91 mm / 1mod4ulempelse
    • Sikker frakobling af forbindelsen (utilsigtet frakobling er udelukket)
    • Ingen risiko for tilskadekomst pga. slangekollision
    • Sikkerhedskoblingen tager trykket af forbindelsen, før den frakobles
    • Arbejdsområde: 0 - 20 bar
    • Énhåndsbetjening
    • Lav kraft kræves til til- og frakobling
    • Fjern kraftige lyde, der springer ud, når koblingen foraktiveres
    • Nem betjening selv med handsker
    • Messing, forniklet
    • Luftudtag: Koblingsbøsning til type 1, 2, 3, 4
    • Overflade: Forniklet
    • Nettovægt (kg): 0,12 kg
    • Temperaturområde: -15 oC - 80 oC..

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven