Sikkerhedskobling

Art.-nr.: 9000-050
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
Produkttype Slange

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 9000-050
EAN/GTIN 4000896195275
Producentnummer 9000-050
L-nummer L60140 5042

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til alle lufttilslutningsnipler
  • Udvendigt gevind (AG) 12,91 mm / 1mod4ulempelse
  • Sikker frakobling af forbindelsen (utilsigtet frakobling er udelukket)
  • Ingen risiko for tilskadekomst pga. slangekollision
  • Sikkerhedskoblingen tager trykket af forbindelsen, før den frakobles
  • Arbejdsområde: 0 - 20 bar
  • Énhåndsbetjening
  • Lav kraft kræves til til- og frakobling
  • Fjern kraftige lyde, der springer ud, når koblingen foraktiveres
  • Nem betjening selv med handsker
  • Messing, forniklet
  • Luftudtag: Koblingsbøsning til type 1, 2, 3, 4
  • Overflade: Forniklet
  • Nettovægt (kg): 0,13 kg
  • Temperaturområde: -15 oC - 80 oC..

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven