Drejeled ∙ med reduktion af kontinuerlig luftmængde

Art.-nr.: 9000-040
Price per
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Slange

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 9000-040
EAN/GTIN 4000896195350
Producentnummer 9000-040
L-nummer L60140 4699
Producent HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 360 graders drejeligt led i 2 akser
  • Regulering af luftstrømmen ved hjælp af et styrehjul
  • Maks. tryk: 16 bar
  • Aktivering af drejefunktionen med tryklufttilførsel,
    stiv i trykløs tilstand
  • 12,91 mm / 1gevindIG (indvendigt gevind) 4
  • 12,91 mm / 1bagside4gevindet AG (udvendigt gevind)
  • Lufttilslutning: Indvendigt gevind 12,91 mm (1/4″)
  • Luftudtag: Udvendigt gevind 12,91 mm (1/4″)
  • Nettovægt (kg): 0,09 kg

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven