Sæt med slangetilslutningsnipler

Art.-nr.: 9000-020/3
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
Produkttype Slange

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 9000-020/3
EAN/GTIN 4000896195244
Producentnummer 9000-020/3
L-nummer L60140 4809

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Tilpasning af landespecifikke forbindelser til trykluftslanger
  • Slangedyse: 10 mm ⌀
  • Stål, forniklet
  • Lufttilslutning, indgang: Koblingsstik 7,2 mm type 1 (de/AT/SI/HU/CN/IN/PT/RU/PL/ro/TR)
  • Luftudtag: Slangehul ⌀ 10 mm
  • Overflade: Forniklet
  • Nettovægt (kg): 0,02 kg
  • Antal værktøjer: 3

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven