Sæt med luftindløbsnippel

Art.-nr.: 9000-010/3
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
Produkttype Slange

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 9000-010/3
EAN/GTIN 4000896195015
Producentnummer 9000-010/3
L-nummer L60140 4808

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Tilpasning af landespecifikke tilslutningsstandarder til HAZET trykluftværktøj
  • Anvendelse: Tyskland (standard), Østrig, Slovenien, Ungarn, Kina, Indien, Portugal, Rusland, Polen, Rumænien
  • 12,91 mm / 14″ gevind
  • Stål, forniklet
  • Version med tætningsmiddel på gevindet
  • Lufttilslutning, indgang: Koblingsstik 7,2 mm type 1 (de/AT/SI/HU/CN/IN/PT/RU/PL/ro/TR)
  • Luftudtag: Udvendigt gevind 12,91 mm (1/4″)
  • Overflade: Forniklet
  • Nettovægt (kg): 0,02 kg
  • Antal værktøjer: 3

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven