Sæt med stikdåse

Art.-nr.: 900
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 900
EAN/GTIN 4000896042685
Producentnummer 900
L-nummer L60140 906

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Plastkasse 165-L (1/3)
  • Sikkerhedsindsatssystem, 2-komponent blød skumindsats. Indlægget er også velegnet til HAZET Assistent
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 12,5 mm (1/2 in.)
  • Output: Udvendig sekskant trækprofil
  • Skruenøgle størrelse: ∙ 10-32
  • Mål / længde: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Nettovægt (kg): 5,28 kg
  • Til manuel betjening
  • Antal værktøjer: 25

Leveringsomfang:

  • 900-10
  • 900-11
  • 900-12
  • 900-13
  • 900-14
  • 900-15
  • 900-16
  • 900-17
  • 900-18
  • 900-19
  • 900-20
  • 900-21
  • 900-22
  • 900-23
  • 900-24
  • 900-26
  • 900-27
  • 900-28
  • 900-30
  • 900-32
  • 915
  • 916HP
  • 917-5
  • 918-10
  • 920

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven