Profil-komposittang med flerkomponent-håndtag bruneret 340 mm

Art.-nr.: 90 42 340
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
Produkttype Hulværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 90 42 340
EAN/GTIN 4003773071884
Producentnummer 90 42 340
L-nummer L70010 1114

Betegnelse

Beskrivelse:

  • til fremstilling af faste forbindelser af profilerede plader, der bruges i tørbyggeri til opstilling af skillevægge og nedhængte lofter uden brug af skruer eller nitter
  • til U- og C-profiler med maks. 1,2 mm pladetykkelse (2 x 0,6 mm)
  • minimal indsats på grund af optimalt gearforhold

Egenskab:

  • Kapacitet i millimeter: maks. 1,2 (2 x 0,6)
  • bruneret
  • med flerkomponentovertræk

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven