Stiftnøgle T-håndtag Torx SLS T15

Art.-nr.: 89TX.15SLS
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
Produkttype Topnøglestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 89TX.15SLS
EAN/GTIN 3662424029349
Producentnummer 89TX.15SLS
L-nummer L60130 8963

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Udstyret med SLS-systemet fra FACOM® for at forhindre, at den falder ned ved et uheld.
  • Særlig sikkerhedsanordning ved hjælp af et presset stålkabel med mulighed for rotation for større arbejdskomfort ved arbejde i højden.
  • Ergonomisk T-håndtag til effektiv brug af begge ender af skruenøglen
  • Stålblæst, forkromet.

Egenskab:

  • A [mm]: 3,26
  • l1 x l2 [mm]: 11 x 90
  • L [mm]: 133
  • L1 [mm]: 130
  • L2 [mm]: 77
  • L3 [mm]: 12
  • Torx [nr.]: T15
  • [g]: 40

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven