Stiftnøgle med langt kuglehoved Torx T30

Art.-nr.: 89S.30
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 89S.30
EAN/GTIN 3148511269787
Producentnummer 89S.30
L-nummer L60130 10155

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: I overensstemmelse med TORX®-specifikationerne
  • kuglehovedet giver en rotationsvinkel på op til 20° til svært tilgængelige steder
  • bruneret

Egenskab:

  • A [mm]: 5,49
  • H [mm]: 30
  • H x L [mm]: 30,0 x 120,5
  • L [mm]: 120
  • Torx [nr.]: T30
  • [g]: 30

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven