Beskrivelse:
PREMIUM filbørsterne er ideelle til rengøring af ståltræ og metalfiler. Bøgetræshåndtaget i høj kvalitet giver dig maksimal komfort under brug. Takket være trådbeklædningen, der er fast fastgjort til trækroppen, kan disse børster nemt modstå vanskelige krav og understøtte en skånsom og grundig rengøring af dine filer.
Egenskab:
- Form: 90 F DG FILBØRSTE MED GER. LEDNING
- Materialets egnethed: Stål
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : S 0.3 mm
- Mål (B x C x L): 210 x 25 x 100 mm
- Diameter: 210 mm
- Tykkelse: 25 mm
- Hul: 100 mm
- Værktøj til: Håndholdt slibning
Fordel:
- Trådfræsningen er fast fastgjort til den robuste trækrop og kan modstå selv vanskelige krav
- Skånsom og grundig rengøring af filerne
- Udstyret med høj kvalitet bøgetræ håndtag
Anvendelse:
- Til rengøring af træ- og metalfiler