Beskrivelse:
PREMIUM børsterne til den lige sliber er førstevalget til bearbejdning af svært tilgængelige områder på emner i rustfrit stål. Børsterne er velegnede til fjernelse af rust, maling og lak samt til overfladeforberedelse og efterbehandling. Disse værktøjer demonstrerer deres kvaliteter, især når rør rengøres internt. Vælg mellem forskellige typer børster: Følsomme (DW - bølgepap) og grove (DZ - flettet). Sidstnævnte type ledning (DZ) spredes afhængigt af hastigheden og kan derfor uden problemer behandle forskellige huldiametre. Derudover skinner det universelt anvendelige værktøj med maksimal levetid, og den højkvalitets tråd af rustfrit stål forhindrer effektivt rust.
Egenskab:
- Form: 52-POLET DW BØRSTER
- Materialets egnethed: Specialstål
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : E 0.3 mm INOX
- Mål (D x H - GE x i): 12 x 20 - 6 x 60 mm
- Diameter: 12 mm
- Værktøj til: Ligeslibere
Fordel:
- På grund af sin form er den især velegnet til svært tilgængelige steder
- Universelt anvendeligt værktøj med maksimal værktøjslevetid
- Wiretype DZ spredes afhængigt af hastigheden og kan derfor behandle forskellige huldiametre
- Ståltråd af høj kvalitet forhindrer, at emnet rustdanner
Anvendelse:
- Til fjernelse af rust, maling og lak, rengøring af svejsninger, overfladeforberedelse og efterbehandling af rustfrit stål
- Især til indvendig rengøring af rør
Anbefaling:
- Bølgepap DW til bløde materialer, følsomme overflader og lette urenheder
- DZ flettet tråd til tungt arbejde, kraftig tilsmudsning eller fjernelse af maling og lak