-hjulsbørster 180x22x42x32 mm S 0,3 mm PREMIUM-stål

Art.-nr.: 896241
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Renseskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 896241
EAN/GTIN 9003178962416
Producentnummer 896241

Betegnelse

Beskrivelse:

PREMIUM-rundbørsterne til slibestativet er den perfekte løsning til præcist, hurtigt og glat slibearbejde på stål. De højtydende børster giver maksimal levetid og hjælper dig med krævende opgaver som fjernelse af maling, rust og lak samt overfladeforberedelse og finbearbejdning af stål. Derudover kan du effektivt udføre afgratningsarbejde, hvilket betyder, at de runde børster fra Tyrolit kan bruges universelt til en række forskellige opgaver.

Egenskab:

  • Form: 1 R DW RUNDE BØRSTER
  • Materialets egnethed: Stål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : S 0.3 mm
  • Mål (D x B x L x H): 180 x 22 x 42 x 32 mm
  • Diameter: 180 mm
  • Tykkelse: 22 mm
  • Hul: 32 mm
  • Værktøj til: Slibeblok

Fordel:

  • Universelt anvendeligt værktøj med maksimal værktøjslevetid

Anvendelse:

  • Til fjernelse af rust, maling og lak, afgratning, overfladeforberedelse og efterbehandling af stål

Anbefaling:

  • Bølgepap DW til lette urenheder og til finbearbejdning

Særlige kendetegn:
  • Alsidig
  • Højeste værktøjslevetid
  • Hurtigt og glat arbejde

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven