Universalbørste 260x10x28 mm 1 række/E 0,3 mm PREMIUM rustfrit stål

Art.-nr.: 896224
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 12 Styk
  • Bestillingstrin: 12 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Renseskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 896224
EAN/GTIN 9003178962249
Producentnummer 896224
L-nummer L50140 2620

Betegnelse

Beskrivelse:

PREMIUM håndbørsten er velegnet til næsten enhver opgave. Dette værktøj muliggør afgratning, rengøring af svejsninger og rengøring af overflader på emner i rustfrit stål. Bøgetræshåndtaget af høj kvalitet giver maksimal komfort for brugeren, og den rustfri ståltråd forhindrer arbejdsemnet i at rustne effektivt.

Egenskab:

  • Form: 90 STK. DW HÅNDBØRSTER MED VÆGT LEDNING
  • Materialets egnethed: Specialstål
  • Produktlinje: PREMIUM
  • Specifikation : 1 række(r)
  • Mål (L x B x H): 260 x 10 x 28 mm
  • Diameter: 260 mm
  • Tykkelse: 10 mm
  • Hul: 135 mm
  • Værktøj til: Håndholdt slibning

Fordel:

  • Med ergonomisk plastikhåndtag for komfortabel håndtering
  • Universelt anvendeligt værktøj med maksimal værktøjslevetid

Anvendelse:

  • Til fjernelse af rust, maling og lak, afgratning, overfladeforberedelse og efterbehandling af rustfrit stål

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven