Beskrivelse:
Med de BEDSTE universalbørster fra Tyrolit kan du udføre arbejde som fjernelse af rust, maling og lak samt afgratning på den hurtigst mulige tid. Derudover er dette universalværktøj perfekt til rengøring af svejsninger, overfladeforberedelse og efterbehandling på rustfrit stål. Produktet scorer med lang levetid og komfortabel håndtering.
Egenskab:
- Form: 90 H DG HÅNDBØRSTER MED GER. LEDNING
- Materialets egnethed: Specialstål
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : 4 række(r)
- Mål (L x B x H): 290 x 32 x 25 mm
- Diameter: 290 mm
- Tykkelse: 32 mm
- Hul: 140 mm
- Værktøj til: Håndholdt slibning
Fordel:
- Universelt anvendeligt værktøj med maksimal værktøjslevetid
- Udstyret med høj kvalitet bøgetræ håndtag
- Ståltråd af høj kvalitet forhindrer, at emnet rustdanner
Anvendelse:
- Til bearbejdning af rustfrit stål
- Ideel til afgratning, rengøring af svejsninger og rengøring af overflader