Beskrivelse:
PREMIUM-rundbørsterne til slibestativet er den perfekte løsning til præcist, hurtigt og glat slibearbejde på rustfrit stål. De højtydende børster giver maksimal levetid og hjælper dig med krævende opgaver som fjernelse af maling, rust og lak samt overfladeforberedelse og finbearbejdning af rustfrit stål. Derudover kan du afbrænde en lang række emner effektivt, hvilket gør de runde børster fra Tyrolit universelt anvendelige til en lang række opgaver. Den bølgepap (DW) af rustfrit stål af høj kvalitet forhindrer emnet i at rustne og håndterer opgaver som efterbehandling, polering og måtning med lethed.
Egenskab:
- Form: 1 R DW RUNDE BØRSTER
- Materialets egnethed: Specialstål
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : E 0.3 mm
- Mål (D x B x L x H): 200 x 36 x 40 x 32 mm
- Diameter: 200 mm
- Tykkelse: 36 mm
- Hul: 32 mm
- Værktøj til: Slibeblok
Fordel:
- Universelt anvendeligt værktøj med maksimal værktøjslevetid
- Ståltråd af høj kvalitet forhindrer, at emnet rustdanner
Anvendelse:
- Til fjernelse af rust, maling og lak, afgratning, overfladeforberedelse og efterbehandling af rustfrit stål
Anbefaling:
- Bølgepap DW til fjernelse af maling og rust samt til efterbehandling, polering og måtning
Særlige kendetegn:
- Tråd fremstillet af rustfrit stål af høj kvalitet
- Højeste værktøjslevetid
- Hurtigt og glat arbejde