Beskrivelse:
TYROLIT STANDARD slibepotter giver meget god fjernelse og levetid til store slibeopgaver. Slibepotten, der fås til stål, er også meget velegnet til kantslibning, affasning og slibning af svejsede sømme. Til værktøjsholdere kan du vælge mellem hulversion 22, 23 og gevindversion M14. Bemærk arbejdshastigheden på maks. 50 m/s.
Egenskab:
- Form: 11 BT KEGLEFORMET SLIBEPOTTE M.BLECH.
- Vs/max: 50 m/s
- Materialets egnethed: Stål
- Produktlinje: STANDARD
- Specifikation : W20 / E14 / K45
- Mål (D / J x D x H): 110 / 90 x 55 x 22.2 mm
- Diameter: 110 mm
- Tykkelse: 55 mm
- Hul: 22,2 mm
- Kornstørrelse: 16
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- Meget god fjernelse ydeevne til slibning af store områder
- Robust og holdbar
Anvendelse:
- Til krævende anvendelser på forskellige stålkvaliteter
- Til kantslibning, rengøring af overflader, affasning og slibning af svejsninger
Anbefaling:
- Kornstørrelse 16 og 36 til grov slibning
- Brug særlig beskyttelse til potter
- Bemærk arbejdshastigheden på maks. 50 m/s.