Beskrivelse:
TYROLIT STANDARD slibepotter giver meget god fjernelse og levetid til store slibeopgaver. Slibepotten, der fås til sten, er særligt velegnet til slibning af ar på udsatte betonoverflader, rejfning og formaling af kunststen og terrazzoplader samt overfladeslibning på marmor, skifer og granit. Til værktøjsholdere kan du vælge mellem hulversion 22, 23 og gevindversion M14. Bemærk arbejdshastigheden på maks. 50 m/s.
Egenskab:
- Form: 11 ZT KEGLE. SLIBNING. M.ZARGENTELLER
- Materialets egnethed: Rock
- Produktlinje: STANDARD
- Specifikation : W=20, E=19, K=53
- Mål (D / J x D x GE): 110 / 90 x 55 x M14 mm
- Diameter: 110 mm
- Tykkelse: 55 mm
- Kornstørrelse: 60
- Vs/max: 50 m/s
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- Meget god fjernelse ydeevne til slibning af store områder
- Robust og holdbar
- Siliciumcarbid for fremragende resultater på sten og kortspånmaterialer
Anvendelse:
- Til krævende applikationer på sten
- Til slibning af ar på udsatte betonoverflader, affasning og formaling af kunststen og terrazzoplader samt overfladeslibning på marmor, skifer og granit
Anbefaling:
- Kornstørrelse 16/36 til grov slibning
- Kornstørrelse 60 til finslibning
- Brug særlig beskyttelse til potter
- Bemærk arbejdshastigheden på maks. 50 m/s.