Slibekop resin 110/90x55x22.2 mm A 36 STANDARD stål

Art.-nr.: 895669
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Kopskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 895669
EAN/GTIN 9003178956699
Producentnummer 895669
L-nummer L50150 265

Betegnelse

Beskrivelse:

TYROLIT STANDARD slibepotter giver meget god fjernelse og levetid til store slibeopgaver. Slibepotten, der fås til stål, er også meget velegnet til kantslibning, affasning og slibning af svejsede sømme. Til værktøjsholdere kan du vælge mellem hulversion 22, 23 og gevindversion M14. Bemærk arbejdshastigheden på maks. 50 m/s.

Egenskab:

  • Form: 11 BT KEGLEFORMET SLIBEPOTTE M.BLECH.
  • Vs/max: 50 m/s
  • Materialets egnethed: Stål
  • Produktlinje: STANDARD
  • Specifikation : W20 / E14 / K45
  • Mål (D / J x D x H): 110 / 90 x 55 x 22.2 mm
  • Diameter: 110 mm
  • Tykkelse: 55 mm
  • Hul: 22,2 mm
  • Kornstørrelse: 36
  • Værktøj til: Vinkelsliber

Fordel:

  • Meget god fjernelse ydeevne til slibning af store områder
  • Robust og holdbar

Anvendelse:

  • Til krævende anvendelser på forskellige stålkvaliteter
  • Til kantslibning, rengøring af overflader, affasning og slibning af svejsninger

Anbefaling:

  • Kornstørrelse 16 og 36 til grov slibning
  • Brug særlig beskyttelse til potter
  • Bemærk arbejdshastigheden på maks. 50 m/s.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven