Beskrivelse:
På grund af deres form er PREMIUM keglebørsterne til vinkelsliberen den perfekte løsning til bearbejdning af svært tilgængelige områder på rustfrit stål. Afhængigt af typen af tråd, vil Tyrolit give dig den rigtige børste til dit arbejde. Sådan bruger du børster med gevind til overfladeforberedelse og til fjernelse af rust, kalk og betonrester. Børster med bølgepap kan også bruges til rengøring, men denne specifikation er især god til efterbehandling. Derudover er rengøring af svejsninger til disse koniske børster ikke en udfordring. Sammensætningen af den rustfri ståltråd af høj kvalitet forhindrer emnet i at rustne.
Egenskab:
- Form: 28 K DZR KONUSBØRSTER
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : E 0.5 mm
- Mål (D x L x GE): 100 x 20 x M14 mm
- Diameter: 100 mm
- Materialets egnethed: Specialstål
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- På grund af sin form er den særligt velegnet til svært tilgængelige områder
- Universelt anvendeligt værktøj med maksimal værktøjslevetid
- Ståltråd af høj kvalitet forhindrer, at emnet rustdanner
Anvendelse:
- Til fjernelse af rust, maling og lak, rengøring af svejsninger, overfladeforberedelse og efterbehandling af rustfrit stål
Anbefaling:
- Bølgepap DW til bløde materialer, følsomme overflader og lette urenheder
- DZ flettet tråd til tungt arbejde, kraftig tilsmudsning og til fjernelse af maling og lak