Slibekop-harpiks 100x45xM14 1C 24 L4 B2 FØRSTEKLASSES rock

Art.-nr.: 89383
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2 Styk
  • Bestillingstrin: 2 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Fibergrovrengøringsvalse

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 89383
    EAN/GTIN 9003170893831
    Producentnummer 89383

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    TYROLIT PREMIUM slibepotter opnår den højeste udskillelseshastighed og levetid ved slibning af store arealer. Slibepotten, der fås til sten, er særligt velegnet til slibning af ar på udsatte betonoverflader, rejfning og formaling af kunststen og terrazzoplader samt overfladeslibning på marmor, skifer og granit. Til værktøjsholdere kan du vælge mellem hulversion 22, 23 og gevindversion M14. Bemærk arbejdshastigheden på maks. 50 m/s.

    Egenskab:

    • Form: 6 ZB CYLINDRISK SLIBEBEHOLDER
    • Vs/max: 50 m/s
    • Materialets egnethed: Rock
    • Produktlinje: PREMIUM
    • Specifikation : W=30 E=19
    • Mål (D x D x GE): 100 x 45 x M14 mm
    • Diameter: 100 mm
    • Tykkelse: 45 mm
    • Kornstørrelse: 24
    • Værktøj til: Vinkelsliber

    Fordel:

    • Højeste udtagningshastighed ved slibning af store arealer
    • Robust og ekstremt holdbar
    • Siliciumcarbid for de bedste resultater på sten og kortspånmaterialer

    Anvendelse:

    • Til krævende applikationer på sten
    • Til slibning af ar på udsatte betonoverflader, affasning og formaling af kunststen og terrazzoplader samt overfladeslibning på marmor, skifer og granit

    Anbefaling:

    • Kornstørrelse 16 - 24 til grov slibning
    • Kornstørrelse 60 - 220 til finslibning
    • Brug særlig beskyttelse til potter
    • Bemærk arbejdshastigheden på maks. 50 m/s.

    Særlige kendetegn:
    • Højeste udtagningsrate
    • Levetid over gennemsnittet
    • Fremragende resultater på sten og korte materialer

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven