Beskrivelse:
De cirkulære børster af HØJ KVALITET til den lige sliber er særligt velegnede til bearbejdning af vanskeligt tilgængelige områder på stålemner. Uanset om det drejer sig om fjernelse af maling og rust, rengøring af svejsesømme eller overfladeforberedelse og finbearbejdning af stål, kan denne højtydende børste bruges universelt. Du kan vælge mellem forskellige designs: Følsom (DW - bølgepap) til fjernelse af rust, rengøring, udjævning, polering, mattering og skrubning, eller grov (DZ - flettet) til svejsesømbearbejdning eller til fjernelse af kalk og maling. Derudover skinner den flettede DZ-version med ekstra levetid og robusthed.
Egenskab:
- Form: CIRKULÆRE BØRSTER PÅ 52 R DW-AKSEL
- Materialets egnethed: Stål
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : S 0.2 mm
- Mål (D x L x H - GE x i): 60 x 15 x 17.5 - 6 x 30 mm
- Diameter: 60 mm
- Tykkelse: 15 mm
- Værktøj til: Ligeslibere
Fordel:
- Særligt velegnet til svært tilgængelige områder
- Universelt anvendeligt værktøj med maksimal værktøjslevetid
- Hærdet ståltråd SH for ekstra værktøjslevetid
Anvendelse:
- Til fjernelse af rust, rengøring af svejsninger, klargøring af overflader og efterbehandling
Anbefaling:
- Bølgepap DW til fjernelse af rust, rengøring, udjævning, polering, måtning og skrubning
- DZ flettet tråd til svejsesømbearbejdning og til fjernelse af kalk og maling