Beskrivelse:
PREMIUM-skålbørsterne til den lige sliber er ideelle til bearbejdning af svært tilgængelige områder på stålemner. Det højtydende værktøj giver den bedste levetid og hjælper dig med krævende opgaver som fjernelse af maling og rust, rengøring af svejsesømme samt overfladeforberedelse og finbearbejdning af stål. Desuden kan afgratning udføres effektivt, hvilket gør Tyrolit pottekørsten universelt anvendelig til en række forskellige opgaver.
Egenskab:
- Form: 52 T DW SKAFTKOPBØRSTER
- Materialets egnethed: Stål
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : S 0.3 mm
- Mål (D x L x H - GE x i): 70 x 15 x 25 - 6 x 30 mm
- Diameter: 70 mm
- Tykkelse: 15 mm
- Værktøj til: Ligeslibere
Fordel:
- På grund af sin form er den særligt velegnet til svært tilgængelige områder
- Universelt anvendeligt værktøj med maksimal værktøjslevetid
Anvendelse:
- Til fjernelse af rust, rengøring af svejsninger og til overfladeforberedelse og efterbehandling af stål
Anbefaling:
- Bølgepap DW til rengøring af f.eks. fjernelse af maling, rust, kalk, krøller eller afgratning
Særlige kendetegn:
- Alsidig
- Bedste værktøjslevetid
- Til svært tilgængelige steder