Beskrivelse:
PREMIUM børsterne til den lige sliber er førstevalget til bearbejdning af svært tilgængelige områder på ikke-jernholdige metalemner. Produktet er designet til fjernelse af rust, maling og lak samt overfladeforberedelse og efterbehandling. Disse værktøjer demonstrerer deres kvaliteter, især når rør rengøres internt. Den bølgede messingtrådform er perfekt til bløde materialer, følsomme overflader og lette urenheder. Børsterne spredes i henhold til hastigheden, så forskellige borediametre kan bearbejdes perfekt. Derudover skinner de universelt anvendelige børster med maksimal levetid.
Egenskab:
- Form: 52-POLET DW BØRSTER
- Materialets egnethed: Ikke-jernholdige metaller
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : M 0.3 mm
- Mål (D x H - GE x i): 24 x 25 - 6 x 68 mm
- Diameter: 24 mm
- Værktøj til: Ligeslibere
Fordel:
- På grund af sin form er den især velegnet til svært tilgængelige steder
- Universelt anvendeligt værktøj med maksimal værktøjslevetid
- Afhængigt af hastigheden spredes børsten og kan derfor behandle forskellige borediametre
- Tråd af messing giver de bedste resultater på emner af ikke-jernholdigt metal
Anvendelse:
- Til fjernelse af rust, maling og lak, rengøring af svejsninger, overfladeforberedelse og efterbehandling af ikke-jernholdigt metal
- Især til indvendig rengøring af rør
Anbefaling:
- Bølgepap DW til bløde materialer, følsomme overflader og lette urenheder
Særlige kendetegn:
- Kan anvendes universelt
- Bedste værktøjslevetid
- Til svært tilgængelige steder