Beskrivelse:
PREMIUM rundbørsten til vinkelsliberen er ideel til bearbejdning af rustfrit stål. Den flettede børste har en lang levetid og kan bruges til fjernelse af rust, maling, maling, kalk og betonrester samt til overfladeforberedelse og efterbehandling af stål. Børsternes tråd er lavet af rustfrit stål af høj kvalitet, som permanent forhindrer emnet i at rustne. Derudover er dette værktøj perfekt til bearbejdning af svejsninger.
Egenskab:
- Form: 1 R DZ RUNDE BØRSTER
- Materialets egnethed: Specialstål
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : E 0.35 mm
- Mål (D x B x L x H): 125 x 12 x 25 x 22.2 mm
- Diameter: 125 mm
- Tykkelse: 12 mm
- Hul: 22,2 mm
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- Universelt anvendeligt værktøj med maksimal værktøjslevetid
- Ståltråd af høj kvalitet forhindrer, at emnet rustdanner
Anvendelse:
- Til fjernelse af rust, maling og lak, rengøring af svejsninger, overfladeforberedelse og efterbehandling af rustfrit stål
- Specielt til bearbejdning af svejsninger
Anbefaling:
- DZ flettet tråd til tungt arbejde, kraftig tilsmudsning eller fjernelse af maling og lak