Kabelholder f.nr.WB620 / 95 / 95VA / 95VA / 98VA 200 x 153 x 170 mm

Art.-nr.: 89010040
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
    Produkttype Hylde

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 89010040
    EAN/GTIN 4018754231003
    Producentnummer 89010040

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Til opbevaring af kabler og slanger
    • Tilbehør til alle modeller med firkantede hulgitter

    Egenskab:

    • til nr.: TTS93, TTS95 PRO, TTS98 PRO, WB626, WB621, 93 TOP BOX
    • Højde mm (h): 170 mm
    • Længde [mm): 200 mm
    • Vægt kg: 0.780 kg
    • Bredde mm (b): 153 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven