Slædehammer ROTBAND-PLUS med hickory-skaft, 1500 g

Art.-nr.: 8887530
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8887530
EAN/GTIN 4010883888752
Producentnummer 8887530

Betegnelse

Beskrivelse:

Smedet hammerhoved DIN 6475
Boget askeskaft (nr. E 620 E) eller hickory-skaft (nr. E 620 H) DIN 5135 med ekstra lang beskyttelseshylster af hærdet stål
Hylster, ringkile, sikkerhedsplade og træskrue gør hammerhoved og træskaft til en samlet enhed
ROTBAND-PLUS-skaftbeslag, høj sikkerhed, lang levetid, bedste pris/ydelsesforhold

Egenskab:

  • Samlet længde [mm]: 280 mm
  • Hovedvægt [g]: 1500 g
  • Håndtagsmateriale: Hickory
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Magnet [mm]: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven