Slædehammer ROTBAND-PLUS med askeskaft, 2000 g

Art.-nr.: 8887290
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Hammer

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 8887290
    EAN/GTIN 4010883888721
    Producentnummer 8887290
    L-nummer L60160 3718

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Smedet hammerhoved DIN 6475
    Boget askeskaft (nr. E 620 E) eller hickory-skaft (nr. E 620 H) DIN 5135 med ekstra lang beskyttelseshylster af hærdet stål
    Hylster, ringkile, sikkerhedsplade og træskrue gør hammerhoved og træskaft til en samlet enhed
    ROTBAND-PLUS-skaftbeslag, høj sikkerhed, lang levetid, bedste pris/ydelsesforhold

    Egenskab:

    • Samlet bredde [mm]: 120 mm
    • Samlet højde [mm]: 50 mm
    • Samlet længde [mm]: 305 mm
    • Hovedvægt [g]: 2000 g
    • Håndtagsmateriale: Aske
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Magnet [mm]: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven