Indstillere med håndbeskyttelse 4 mm

Art.-nr.: 8885830
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Kørner

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8885830
EAN/GTIN 4010883888585
Producentnummer 8885830
L-nummer L60160 3924

Betegnelse

Beskrivelse:

Vanadiumstål, galvaniseret
Hærdet jævnt over hele længden og omhyggeligt hærdet
Induktionshærdning af slaghovederne.

Egenskab:

  • Ottekantet skaft [mm]: 18 mm
  • Udformning: Håndbeskyttelse, slaghoved induktivt hærdet
  • Samlet bredde [mm]: 85 mm
  • Samlet højde [mm]: 85 mm
  • Samlet længde [mm]: 175 mm
  • Materiale: Vanadiumstål
  • Overflade: galvaniseret
  • Skæfte-Ø: 18 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven