Rekylfri, blødtskærende hammerd 45 mm

Art.-nr.: 8867930
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Hammer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8867930
EAN/GTIN 4010883886796
Producentnummer 8867930
L-nummer L60160 4704

Betegnelse

Beskrivelse:

Praktisk taget ubrydeligt glasfiberhåndtag med håndvenligt plastgreb og hovedlås
Splinterfri, brud- og slidstærke polyamidhoveder, 75 Shore D, testet til -20° C
Pulverlakeret hammerslagssølv

Egenskab:

  • Udformning: Brudsikre, brudsikre og slidstærke polyamidhoveder, 75 Shore D, testet ned til -20° C
  • Samlet længde [mm]: 320 mm
  • Materiale af håndtag: Plast
  • Hårdhed [Shore-D]: 75 Shore-D
  • Hoved Ø 1 [mm]: 45 mm
  • Materiale: Polyamid (PA)
  • Overflade: pulverlakeret
  • Håndtagsmateriale: Glasfiber
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Magnet [mm]: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven