Aftrækker, enkelt 2

Art.-nr.: 884700 2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde, trækbolte 280 mm
Spændedybde 190 mm
Tilslutningsgevind M14×1,5
Produkttype Aftrækkeranordning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 884700 2
EAN/GTIN 4021176075759
Producentnummer 18-2

Betegnelse

Udførelse:

Aftrækker med spændebøjle af kvalitetsværktøjsstål.
Separator: De halvcirkelformede delekæber spændes samtidigt med en trykspindel. I den forbindelse trykkes de kileformede bakker ind mellem lejet og sædet.
Aftrækker: Sammen med separatoren til aftrækning af et løsnet leje fra sædet (trækboltene skrues ind i gevindhullerne og delekæberne).

Anvendelse:

Til deling af tætsiddende kuglelejer, tandhjul, indvendige ringe osv., når mellemrummet er for småt til normale aftrækkerkroge.

Passer til:

Separator nr. 884600.

Passer til:

Separator nr. 884600.: 2

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven