Smedetang med ulvekæbe 400 mm

Art.-nr.: 8845290
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Fladtang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 8845290
    EAN/GTIN 4010883884525
    Producentnummer 8845290
    L-nummer L60160 2878

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Med ulvekæber

    Egenskab:

    • til arbejdsemner: 8 - 10 mm
    • Samlingstyper [mm]: monteret led
    • Samlet bredde [mm]: 45 mm
    • Samlet højde [mm]: 30 mm
    • Samlet længde [mm]: 405 mm
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Version uden gnistdannelse: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven