Smedetang med ulvekæbe 300 mm

Art.-nr.: 8845100
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
    Produkttype Fladtang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 8845100
    EAN/GTIN 4010883884518
    Producentnummer 8845100
    L-nummer L60160 4212

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Med ulvekæber

    Egenskab:

    • til arbejdsemner: 6 mm
    • Samlingstyper [mm]: monteret led
    • Samlet bredde [mm]: 51 mm
    • Samlet højde [mm]: 28 mm
    • Samlet længde [mm]: 310 mm
    • 1000 V isoleret: ingen
    • Version uden gnistdannelse: ingen
    • REACH-registrering tilgængelig: ingen
    • VDE-certificeret: ingen

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven