Smedetang med flad kæbe 500 mm

Art.-nr.: 8842860
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Fladtang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8842860
EAN/GTIN 4010883884280
Producentnummer 8842860
L-nummer L60160 3870

Betegnelse

Beskrivelse:

Med flad kæbe

Egenskab:

  • Kæbeform: flade kæber
  • til arbejdsemner: 10 mm
  • Samlingstyper [mm]: monteret led
  • Samlet bredde [mm]: 42 mm
  • Samlet højde [mm]: 33 mm
  • Samlet længde [mm]: 505 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven