Tætningscentrering 50 mm

Art.-nr.: 884110 50
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Diameter 9,5 mm - 50 mm
Hel længde 175 mm
Vægt 280 g
Antal trin 3
Materiale Aluminium
Leveringsomfang 6-kant-nøgle SW3
Produkttype Tætningscentrering

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 884110 50
EAN/GTIN 3662424053085
Producentnummer 217.50

Betegnelse

Udførelse:

Greb med påsat stålslagkappe. Indstillelige bakker af aluminium; fastlåsning med en medfølgende 6-kant-nøgle SW3 (eller SW4 ved str. 90).
3 trin pr. bakke muliggør tilpasning til alle typer tætninger og lagerbure.
9,5 − 23,5 mm; 23,5 − 36,5 mm; 36,5 − 50 mm.

Anvendelse:

Let indstillelig diameter til placering og centrering af tætninger, lejer osv. Til anvendelse på de fleste køretøjer, inkl. motorcykler.