Udførelse:
Let og alligevel meget robust aluminiumsslagmuffe kombineret med 33 ekstremt slagfaste slagringe til udvendig leje-⌀ fra 26 til 110 mm eller indvendig ⌀ fra 10 til 50 mm.
Rekylfri hammer med nylonindsatser.
Leveres i kunststofkuffert.
Overblik:- Til montering af lejer på akslen, i kabinettet eller på aksel og hus samtidigt.
- Slagringenes indvendige og udvendige diameter er præcist afstemt med dimensionerne på valselejerne.
- Ekstremt slagfast materiale giver en lang levetid for slagringe og slagmuffer.
- Slagringene presses på slagmufferne, så slagringene ikke kan løsnes uafhængigt af hinanden.
- Også egnet til montering af muffer, tætninger, remskiver osv.
- Egnet til 222 forskellige størrelser af valselejer.
- simatool Fitting Tool FT-P er det ideelle supplement til arbejde med presser og montagekræfter på op til 5 tons.
- Hurtig, præcis og sikker montering af lejer og pakninger.
- Slagringene er tydeligt afmærkede, så de er hurtige og nemme at finde.
- Alle komponenter fra kabinettet fås som reservedele.
- Rullelejerne har en betydeligt længere levetid ved korrekt montering.
- Takket være FT-Ps specialadapter DC kan C-ringene på simatool FT 33 også bruges på presser.
Anvendelse:
Hurtigt, præcis og sikker montering af (valse-)lejer via ensartet kraftoverførsel til lejet. Også til monterings af bøsninger, tætningsringe og remskiver.
Indhold:
3 slagmuffer, ⌀ 25; 40; 60 mm.
1 sæt slagringe, indvendig ⌀ 10 mm (udvendig ⌀ 26; 30; 35 mm)
1 sæt slagringe, indvendig ⌀ 12 mm (udvendig ⌀ 28; 32; 37 mm)
1 sæt slagringe, indvendig ⌀ 15 mm (udvendig ⌀ 32; 35; 42 mm)
1 sæt slagringe, indvendig ⌀ 17 mm (udvendig ⌀ 35; 40; 47 mm)
1 sæt slagringe, indvendig ⌀ 20 mm (udvendig ⌀ 42; 47; 52 mm)
1 sæt slagringe, indvendig ⌀ 25 mm (udvendig ⌀ 47; 52; 62 mm)
1 sæt slagringe, indvendig ⌀ 30 mm (udvendig ⌀ 55; 62; 72 mm)
1 sæt slagringe, indvendig ⌀ 35 mm (udvendig ⌀ 62; 72; 80 mm)
1 sæt slagringe, indvendig ⌀ 40 mm (udvendig ⌀ 68; 80; 90 mm)
1 sæt slagringe, indvendig ⌀ 45 mm (udvendig ⌀ 75; 85; 100 mm)
1 sæt slagringe, indvendig ⌀ 50 mm (udvendig ⌀ 80; 90; 110 mm).
Reservedel: