Pladesakse til højre skæring

Art.-nr.: 883B
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
    Produkttype Saks

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 883B
    EAN/GTIN 3148516295200
    Producentnummer 883B
    L-nummer L60130 3423

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: Den specielle form på skærekæberne gør det muligt at skære specifikke mønstre ud
    • Stålstop for afslutning af skæring
    • Epoxylak

    Egenskab:

    • A [mm]: 50
    • L [mm]: 260
    • L1 [mm]: 43 - 170
    • Kraftværdi stål halvhårdt [mm]: 1,0
    • Kraftværdi rustfrit stål [80 kg/mm²]: 0,8
    • [g]: 530

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven