Stikstikstiksæt, lange form, 6 stk. i PVC-holder

Art.-nr.: 8839990
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Splituddrivere

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 8839990
EAN/GTIN 4010883883993
Producentnummer 8839990
L-nummer L60160 4926

Betegnelse

Beskrivelse:

Vanadiumstål
Selvhærdet og omhyggeligt hærdet i hele længden
Induktionshærdning af slaghovederne
Arbejdsenderne er blankpolerede og klarlakerede
Version 116 L = lang form

Egenskab:

  • Udformning: Lang form
  • Samlet bredde [mm]: 75 mm
  • Samlet højde [mm]: 16 mm
  • Samlet længde [mm]: 180 mm
  • Materiale: Vanadiumstål
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven